Guantes desechables

Ref.: 0899470383
Ver todas las versiones

GUANTE-DESECHABLE-NITRILO-AZUL-XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com



- Certificado riesgos complejos EPI Cat. III

- Según EN 420 y EN 374

- Guantes de nitrilo desechables azules

- Los guantes de nitrilo son los más adecuados para trabajos con hidrocarburos, aceites y grasas

- Su espesor adicional les aporta mayor resistencia mecánica y vida útil

- Manipulados y limpiezas de piezas impregnadas con hidrocarburos, aceites y grasas

- Industria alimenticia, especialmente para el contacto con materias grasas

- Contacto con pulimentos, resinas y esmaltes

- Grosor del material:

- Dedo: 012 - 013mm

- Palma: 009 - 010mm

- Mango: 007 - 008mm

- Longitud: 240mm

Acabado interior

Sin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Grosor del material de la varilla (lisa)

0.13 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.08 mm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm
Más Información

Número de guantes

100 Uds
Más Información

Estándar EN

374420455
Más Información

Espesor de material

0.10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.000 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 420, EN 455
Más Información

Catálogo General

0899470383

Ficha Técnica

32410553.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202405030200003400583624f94e85