Acabado interior |
Sin polvo |
Material |
Nitrilo |
Grosor del material de la varilla (lisa) |
0.13 mm |
Longitud |
240 mm |
Color |
Azul |
Tamaño |
S |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Grosor del material del puño (liso) |
0.08 mm |
Sin silicona |
Sí |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.01 mm |
Número de guantes |
100 Uds |
Estándar EN |
374420455 |
Espesor de material |
0.10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
4.800 g |
Normas |
EN 374, EN 420, EN 455 |
Catálogo General |
0899470380 |
Ficha Técnica |
32410553.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y1202405030200003400583624f94e85 |