Guante desechable de agarre de nitrilo

Ref.: 0899470123
Ver todas las versiones

GUANTE-DESECH-NITRILO-EXTRA-NARANJA-XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Irreversibles

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III SEGÚN EN420: 2003+A1, EN374-1:2016, EN374-5:2016

Características
• Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
• Nitrilo de alto grosor:
- Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
- Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
- Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
- Longitud: 240 mm.
• Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas, aceites, disolventes y químicos en general.
• Libres de polvo.
• Libre de proteínas látex.
• Proceso de fabricación libre de silicona.
• Testado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
• Ambidiestros.
• Color: naranja.

Ventajas
• 35% más resistente a la rotura que uno convencional.
• Excepcional agarre en seco y en mojado.
• Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
• Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
• Cumple con las normas europeas.

Beneficios
• Seguridad en el contacto con alimentos.
• Ahorro de tiempo.
• Gran duración.
• Garantía de seguridad CE.

Grosor del material de la varilla (texturizada)

0.27 mm
Más Información

Acabado interior

Sin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Grosor del material de la varilla (lisa)

0.18 mm
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Naranja
Más Información

Tamaño

XL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Grosor del material de palma (texturizado)

0.23 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Grosor del material del puño (liso)

0.11 mm
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm
Más Información

Número de guantes

50 Uds
Más Información

Estándar EN

374
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.560 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374
Más Información

Catálogo General

0899470123

Ficha Técnica

32410554.pdf