Guante para mecánicos Cut plus

Ref.: 0899401251
Ver todas las versiones

GUANTES PROTECCIÀN CUT PLUS T11

Descripción

GUANTES PROTECCIÀN CUT PLUS T11
Guante para mecánicos Cut plus
Guantes resistentes para uso general con una excelente protección contra los cortes

Máxima seguridad y larga vida útil

  • Fibras especiales de seguridad anticorte en torno a las superficies de las palmas
  • Refuerzos específicos en las zonas bajo tensión

Protectores resistentes en el dorso de la mano y en los dedos

La palma de la mano es resistente a la abrasión y cuenta con ribetes antideslizantes

Buen ajuste y alto nivel de seguridad para el usuario

Cierre de gancho y bucle de neopreno suave

Cómodo

Tejido de poliéster elástico y transpirable en el dorso de la mano


  • Para aplicaciones que requieran una alta seguridad anticorte y resistencia a la abrasión

  • Manipulación de piezas y herramientas afiladas

  • Montaje de ferias comerciales, trabajos de montaje

  • Tareas de almacenamiento y logística

  • Tareas mecánicas y de taller

  • Para trabajar con herramientas manuales y máquinas

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.800 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401251

Declaración de conformidad EN

Y12020042202000098686952713944a7
Scroll to top