Guantes de piel flor forrados

Ref.: 0899490209
Ver todas las versiones

GUANTES-PIEL-FORRADOS-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-PIEL-FORRADOS-T9
Guantes de piel flor forrados

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN 511

  • Realizado en piel de vaca de color gris.
  • Forro realizado en algodón 100% para proteger contra el frío.
  • Grosor de la piel: 0,8 a 1mm.
  • Ajustable en la muñeca por medio de una banda de goma situada en la parte superior.

Material

Cuero
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Normas

EN 388
Más Información

Declaración de conformidad CE

573172244.pdf

Declaración de conformidad CE

573172245.pdf

Catálogo General

0899490209

Ficha Técnica

32410533.pdf
Scroll to top