Guante de protección contra tensión

Ref.: 0899400936
Ver todas las versiones

GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN 60903:2014

Guantes homologados para trabajos con voltaje de hasta 1000 V/AC
• Grosor de la capa según el estándar máximo de 1 + 0,6 mm.
• Se suministra en una bolsa de PE resistente a los rayos UV.
• EN 61482-1 + 2
- Nivel 1: 4 KA / 0,5 s / 300 mm
- Nivel 2: 7 KA / 0,5 s / 300 mm
• Guantes dieléctricos para riesgos eléctricos.
• Para trabajos a media y baja tensión.
• Protege del paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano (choque eléctrico), producido por el contacto físico con un elemento conductor, a diferente tensión. (No protege de corrientes eléctricas inducidas en el cuerpo humano por campos electromagnéticos fuertes o cualquier otro riesgo derivado de la energía eléctrica).
• CLASE: Número (00, 0, 1, 2, 3 y 4) que indica el valor de tensión máxima de trabajo.
• Fabricados en látex natural.
• Los guantes se deben almacenar en su embalaje.
• Se tendrá cuidado de que los guantes no se aplasten, ni doblen, ni se coloquen en las proximidades de radiadores u otras fuentes de calor artificial o se expongan directamente a los rayos del sol, a la luz artificial o a fuentes de ozono.

Prueba de la tensión (tensión de CC)

10000 V/CC
Más Información

Material

Látex
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CA)

1000 V/CA
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CC)

1500 V/CC
Más Información

Tensión de prueba (tensión de CA)

5000 V/CA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Clase

0
Más Información

Estándar EN

60903
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

265.000 g
Más Información

Normas

EN 60903
Más Información

Catálogo General

0899400936

Ficha Técnica

32410546.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202207280200002777895642fa49bd

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!