Guante de protección contra tensión

Ref.: 0899400937
Ver todas las versiones

GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T10
Guante de protección contra tensión
Para tensiones de trabajo de hasta 1000 V de CA

Resistentes a ácidos, aceites, ozono y temperaturas frías

  • Categoría RC

Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil

Espesor máx. del revestimiento 1 + 0,6 mm de serie


Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación bajo tensión eléctrica activa; empresas de suministro eléctrico e instalación; talleres de ingeniería eléctrica; mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos e híbridos; personal de servicio de bomberos y cuerpos de rescate


Este producto se suministra en una bolsa de almacenamiento de PE resistente a la radiación UV

Prueba de la tensión (tensión de CC)

10000 V/CC
Más Información

Material

Látex
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CA)

1000 V/CA
Más Información

Longitud

410 mm
Más Información

Tensión de utilización (tensión de CC)

1500 V/CC
Más Información

Tensión de prueba (tensión de CA)

5000 V/CA
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Clase

0
Más Información

Estándar EN

60903
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

311.000 g
Más Información

Normas

EN 60903
Más Información

Catálogo General

0899400937

Ficha Técnica

32410546.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202207280200002777895642fa49bd

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top