Guante de protección, sustancias químicas

Ref.: 1931025608
Ver todas las versiones

GUANTE-TRICOTRIL-K-SPEZ-KCL-838-SZ11

Descripción

GUANTE-TRICOTRIL-K-SPEZ-KCL-838-SZ11

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

III
Más Información

Estándar EN

374388
Más Información

Código del sistema armonizado

392620000000
Más Información

Espesor de material

1.70 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 374, EN 388
Más Información