Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX®

Ref.: 0899451357
Ver todas las versiones

GUANT-PROT-CORTE-(NIVEL-C)-TIGERFLEX-T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROT-CORTE-(NIVEL-C)-TIGERFLEX-T7
Guantes de seguridad anticorte TIGERFLEX®
W-230 Nivel C
Guante de seguridad anticorte universal y muy cómodo con revestimiento de espuma de nitrilo especialmente indicado para condiciones de trabajo secas

Palmas con revestimiento de espuma de nitrilo con un agarre "TIGERFLEX de nitrilo adicional

Transpirable, buen agarre y cómodo de llevar

Ajuste óptimo y excelente sensibilidad táctil

Apto para trabajos de precisión en condiciones secas con altas exigencias de protección contra los cortes


Tareas en áreas de trabajo secas que exijan una óptima protección contra los cortes, p. ej., trabajo de recogida y almacenamiento, mantenimiento, la industria del metal y el vidrio o la industria de reciclaje.

Material del revestimiento

HPPE
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

91.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

554531873.pdf

Catálogo General

0899451357

Ficha Técnica

32410531.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202306140200006290782931d34286
Scroll to top