Máxima comodidad de uso
Excelente agarre y buena resistencia mecánica
Revestimiento especial TIGERFLEX
Tareas de ligeras a medias
Modelo de otoño para condiciones de frío
Material del revestimiento |
Nailon |
Tamaño |
7 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Espuma de nitrilo con patrón TIGERFLEX® |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61169300000 |
Peso del producto (por artículo) |
63.000 g |
Calibre |
13 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Declaración de conformidad CE |
576453007.pdf |
Catálogo General |
0899401047 |
Ficha Técnica |
32410528.pdf |