Guante de soldar W-130

Ref.: 5350050308
Ver todas las versiones

GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR TIG STANDARD T8
Guante de soldar W-130
Guantes de trabajo para soldar que ofrecen un tacto excelente
  • Sensibilidad táctil excelente
  • Las palmas y los dorsos de las manos están hechos de cuero de napa flexible
  • Puños de piel de serraje
  • Puños forrados
  • Repele el aceite, la grasa y el agua

Apto para trabajos ligeros durante la soldadura, con gran sensibilidad táctil.

Acabado interior

Sin forro
Más Información

Material

Cuero de napa
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

12477B388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

221.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 12477B
Más Información

Catálogo General

5350050308

Ficha Técnica

32410539.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018072402000056812488439f4489
Scroll to top