Guantes de soldador W-110

Ref.: 5350050109
Ver todas las versiones

GUANTE SOLDADOR MIG MAG W-110 T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR MIG MAG W-110 T9
Guantes de soldador W-110
Guante de soldar de gran calidad, forrado en su totalidad, apto para todas las tareas de soldadura que impliquen una mayor acumulación térmica
  • Totalmente forrado, incluidos los puños
  • Revestimiento de Molton termoaislante
  • Palmas de piel de vacuno en acabado flor
  • Dorsos y puños de piel de serraje
  • La superficie de cuero protege contra los cordones y las chispas de soldadura
  • Repele el aceite, la grasa y el agua
  • Larga vida útil

Acabado interior

Forro completo
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

12477 A388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.300 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 12477 A
Más Información

Catálogo General

5350050109

Ficha Técnica

32410542.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018072602000011060317439f4489
Scroll to top