Acabado interior |
Forro completo |
Material |
Cuero de vaca granulado |
Longitud |
35 cm |
Tamaño |
11 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Estándar EN |
12477 A388420 |
Peso del producto (por artículo) |
320.300 g |
Normas |
EN 388, EN 420, EN 12477 A |
Catálogo General |
5350050111 |
Ficha Técnica |
32410542.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12018072602000011060317439f4489 |