Guantes de soldador W-110

Ref.: 5350050110
Ver todas las versiones

GUANTE SOLDADOR MIG MAG W-110 T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE SOLDADOR MIG MAG W-110 T10
Guantes de soldador W-110
Guante de soldar de gran calidad, forrado en su totalidad, apto para todas las tareas de soldadura que impliquen una mayor acumulación térmica
  • Totalmente forrado, incluidos los puños
  • Revestimiento de Molton termoaislante
  • Palmas de piel de vacuno en acabado flor
  • Dorsos y puños de piel de serraje
  • La superficie de cuero protege contra los cordones y las chispas de soldadura
  • Repele el aceite, la grasa y el agua
  • Larga vida útil

Acabado interior

Forro completo
Más Información

Material

Cuero de vaca granulado
Más Información

Longitud

35 cm
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

12477 A388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 420, EN 12477 A
Más Información

Catálogo General

5350050110

Ficha Técnica

32410542.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12018072602000011060317439f4489
Scroll to top