Guante soldador

Ref.: 0984320002
Ver todas las versiones

GUANTE-MIG/MAG-PREMIUM-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-MIG/MAG-PREMIUM-T10
Guante soldador
MIG-MAG PREMIUM
Indicado para soldadura y corte con soplete
  • Serraje vacuno crupón rojo de 1,3 mm de grosor.
  • Forro especial ignífugo de 8 mm de grosor.
  • Cosido con hilo de para-aramida resistente al calor y al desgaste.
  • Elástico en la muñeca para mejor ajuste del guante a la mano.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 12477:2001+ A1:2005 (tipo A)


Para la protección del calor y las proyecciones en las operaciones de soldadura grandes durante largos periodos de tiempo sin interrupción con electrodos, hilo continuo, etc. Además del debaste de cordones de soldadura en la mayoría de los sectores de la industria en general.

Material

Cuero de vacuno
Más Información

Color

Rojo oscuro
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016407
Más Información

Peso del producto (por artículo)

412.000 g
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 407
Más Información

Declaración de conformidad CE

528543729.pdf

Catálogo General

0984320002

Ficha Técnica

32410536.pdf
Scroll to top