Guante soldador

Ref.: 0984320001
Ver todas las versiones

GUANTE-MIG/MAG-PREMIUM-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
SEGÚN EN 420:2003
EN 12477:2002-A1:2005 - Type A
Indicado para soldadura y corte con soplete
- Serraje vacuno crupón rojo de 1,3 mm de grosor.
- Forro especial ignífugo de 8 mm de grosor.
- Cosido con hilo de Kevlar® resistentes al calor y al desgaste.
- Elástico en la muñeca para mejor ajuste del guante a la mano.

Material

Cuero de vacuno
Más Información

Color

Rojo oscuro
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Estándar EN

388:2016407
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Normas

EN 388:2016, EN 407
Más Información

Declaración de conformidad CE

528543729.pdf

Catálogo General

0984320001

Ficha Técnica

32410536.pdf