Guante de punto grueso Universal

Ref.: 0899400110
Ver todas las versiones

GUANTE-PUNTO-KNIT-UNI-SZ10

Descripción

GUANTE-PUNTO-KNIT-UNI-SZ10
Guante de punto grueso Universal
Guante de punto redondo resistente para zonas de trabajo secas
  • Guante de punto redondo sin costuras fabricado con hilo sintético/poliéster
  • Buena flexibilidad y ajuste
  • Revestimiento de punto de PVC antideslizante

  • Adecuado para esfuerzos mecánicos ligeros o medios durante trabajos de instalación

  • Trabajo de clasificación

  • Trabajos de embalaje y envío

Material del revestimiento

Acrílico/poliéster
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Puntos de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.759 g
Más Información

Calibre

7
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400110

Declaración de conformidad EN

Y12019012902000002174713bb7c4585
Scroll to top