GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T9 EN 388 Guante de montaje Soft Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
Guantes de punto fino de hilo elástico de poliamida
Máxima comodidad
Transpirable gracias al recubrimiento de PU extremadamente ligero y microporoso
Se puede utilizar con pantallas táctiles
Muy flexible y elástico
Se adapta como una segunda piel
Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión
Trabajo de almacenaje y recogida
Montaje preciso, trabajo de precisión, instalación eléctrica, trabajo de inspección, guante de protección de productos, tecnología de electrodomésticos, trabajo de mantenimiento
https://www.wurth.es/guante-pu-micropor-negro-t9-en-388573140GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T9 EN 388GUANTE PU MICROPOR.NEGRO T9 EN 388<br>Guante de montaje Soft<br>Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos<br><ul><li>Guantes de punto fino de hilo elástico de poliamida</li><li>Máxima comodidad</li><li>Transpirable gracias al recubrimiento de PU extremadamente ligero y microporoso</li><li>Se puede utilizar con pantallas táctiles</li><li>Muy flexible y elástico</li><li>Se adapta como una segunda piel</li></ul><br><ul><li>Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión</li><br/><li>Trabajo de almacenaje y recogida</li><br/><li>Montaje preciso, trabajo de precisión, instalación eléctrica, trabajo de inspección, guante de protección de productos, tecnología de electrodomésticos, trabajo de mantenimiento</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/616547790.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/616547790.jpg4522872024-12-19T01:22:59+0000