Guantes de montaje

Ref.: 1993401159
Ver todas las versiones

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T9
Guantes de montaje
PU negro
Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
  • Guantes de montaje cómodos y ligeros
  • Tejido con base de nailon 100 % tejida en redondo sin costuras
  • Revestimiento PU
  • Flexibilidad excepcional
  • Excelente ajuste
  • Muy cómodos
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • Puños elásticos

  • Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión

  • Trabajo de almacenaje y recogida

  • Montaje fino, trabajo de precisión, montaje electrónico, trabajo de inspección, guante de protección, tecnología de aparatos domésticos, trabajo de mantenimiento

Código del sistema armonizado

611610800000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Catálogo General

1993401159

Ficha Técnica

32410523.pdf