Guantes de montaje

Ref.: 0899401160
Ver todas las versiones

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PU-MICROPOR-NEGRO-T10
Guantes de montaje
PU negro
Guantes extremadamente ligeros y flexibles con una destreza y sensibilidad superiores en las puntas de los dedos
  • Guantes de montaje cómodos y ligeros
  • Tejido con base de nailon 100 % tejida en redondo sin costuras
  • Revestimiento PU
  • Flexibilidad excepcional
  • Excelente ajuste
  • Muy cómodos
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • Puños elásticos

  • Ideal para tareas de montaje fino y otros trabajos de precisión

  • Trabajo de almacenaje y recogida

  • Montaje fino, trabajo de precisión, montaje electrónico, trabajo de inspección, guante de protección, tecnología de aparatos domésticos, trabajo de mantenimiento

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401160

Ficha Técnica

32410523.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1202306140200001139260331d34286
Scroll to top