Excelente resistencia al corte y a la abrasión, especialmente con cargas bajo presión
Buena resistencia a pinchazos de virutas de metal
Revestimiento de látex natural extremadamente resistente
Vida útil prolongada
Refuerzo adicional en la unión del pulgar
Buen agarre
Perfilado especial de la superficie
Protección óptima con un buen ajuste
Material del revestimiento |
HDPE/acero/fibra de vidrio/poliéster/elastano |
Tamaño |
8 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
E |
Vida útil desde la producción |
60 mes |
Material del revestimiento |
Caucho natural con acabado arrugado |
Estándar EN |
388:2016+A1:2018 |
Código del sistema armonizado |
61161020000 |
Peso del producto (por artículo) |
103.500 g |
ISO |
21420 |
Calibre |
13 |
Normas |
ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Catálogo General |
0899403818 |
Ficha Técnica |
32410510.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019050702000067055662a221498e |