Guante de seguridad anticorte W-410 nivel E

Ref.: 0899403820
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-410)T:10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guantes de protección contra el corte muy resistentes con revestimiento de caucho natural rugoso para asegurar el agarre y con refuerzo adicional en la unión del pulgar. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016.
- Gran resistencia a la abrasión y al corte, especialmente bajo presión mecánica.
- Buena resistencia a la perforación ante virutas de metal. Revestimiento de caucho natural resistente al desgaste.
- Refuerzo adicional en la unión del pulgar para prolongar su vida útil.
- Buen agarre. Textura especial en la superficie.
- Protección óptima y buen ajuste.

Material del revestimiento

HDPE/acero/fibra de vidrio/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

E
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

110.583 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403820

Ficha Técnica

32410510.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019050702000067055662a221498e