Guante de protección contra el corte

Ref.: 0899403808
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-400)T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-E)-(W-400)T:8
Guante de protección contra el corte
W-400 nivel E
Muy buenas propiedades de protección contra el corte con la máxima sensibilidad táctil
  • Revestimiento de PU transpirable para un uso cómodo
  • Excelente protección contra la abrasión y el corte gracias a su construcción especial con fibras
  • Ajuste y flexibilidad óptimos gracias al diseño de punto fino

Para trabajos que requieren requisitos muy elevados de protección contra cortes y sensibilidad al tacto; trabajos de precisión y montaje precisos con alto riesgo de cortes como la manipulación y el procesamiento de objetos con bordes afilados en la industria del vidrio, el metal, la automoción y la construcción.

Material del revestimiento

Paramida/poliéster/elastano/acero
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

E
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388407420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.300 g
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

EN 388, EN 407, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899403808

Ficha Técnica

32410509.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12020022502000058878045046840b9
Scroll to top