Guant. prot. anticorte y prod. quím. W-310 niv. D

Ref.: 0899403718
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-D)-(W-310)T:8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-D)-(W-310)T:8
Guant. prot. anticorte y prod. quím. W-310 niv. D
Guante de protección muy robusto y resistente a líquidos que combina una protección contra el corte óptima con protección contra productos químicos

El tejido del dorso resistente a los cortes se ha fabricado con fibras anticorte de alto rendimiento

Revestimiento de nitrilo a prueba de líquidos con buena resistencia a la grasa, el aceite y productos químicos

Buen agarre en áreas de trabajo húmedas y aceitosas

Revestimiento antideslizante adicional con superficie rugosa en la zona de la palma


Para trabajos que impliquen elevados requisitos de protección contra cortes y productos químicos en la industria química, de procesamiento de chapas metálicas, procesamiento de superficies, maquinaria y fabricación de herramientas.

Material del revestimiento

HDPE/fibra de vidrio/poliéster/elastano
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

III
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

D
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

374-1:2016+A1:2018374-5:2016388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

153.667 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016
Más Información

Catálogo General

0899403718

Ficha Técnica

32410508.pdf

Declaración de conformidad EN

Y1201910180200006401593254b34fb0
Scroll to top