Guante de protección anticorte Softflex W-130 nivel B

Ref.: 0899403410
Ver todas las versiones

GUANT CORTE SOFTFLEX (NIVEL-B)(W-130)T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT CORTE SOFTFLEX (NIVEL-B)(W-130)T10
Guante de protección anticorte Softflex W-130 nivel B
Guante de protección anticorte muy cómodo y flexible cortes con revestimiento Softflex

Revestimiento especial Softflex

  • Revestimiento ultrasuave hecho de espuma de nitrilo y PU a base de agua
  • Agarre óptimo en condiciones secas y húmedas gracias a la microestructura especialmente resistente al deslizamiento
  • Alto grado de comodidad
  • Transpirable

Alto grado de flexibilidad y buena sensibilidad táctil

Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección anticorte


  • Para trabajos de baja a media exigencia en cuanto a protección contra el corte y cargas

  • Mecanizado y procesamiento de piezas con bordes afilados

  • Trabajo de embalaje

  • Trabajos de mantenimiento

  • Trabajos de almacenaje y recogida

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Polietileno/elastano/poliamida/poliéster/fibra de vidrio
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.750 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403410

Ficha Técnica

32410503.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019042602000001161374a221498e
Scroll to top