Guante de protección

Ref.: 0899401070
Ver todas las versiones

GUANTE PROT.SOFTFLEX EN388 T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado riesgos intermedios EPI Cat II SEGÚN EN 388:2003

- Soporte de Nylon (galga 15)

- Recubrimiento palma de PU al agua y Nitrilo (NBR)

- Repele aceite y agua pero es transpirable al mismo tiempo Evita problemas e irritaciones de la piel

- Reduce extremadamente la fatiga de las manos

- Transpirable y muy confortable

- Ajustado para asegurar un agarre y destreza

- Buen agarre en seco y húmedo

- Puño elástico

- Soporte nylon en color gris

- Recubrimiento en color negro



APLICACIONES:

- Ideal para trabajos donde se requiere buen agarre y alta flexibilidad

- Excelente para instalaciones y operaciones múltiples en montajes, trabajos en interiores, talleres, mecánica, mantenimiento y carrocería Óptimo para carga y descarga, transporte y almacenaje

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899401070

Ficha Técnica

32410524.pdf