Acabado interior |
Revestimiento de poliamida |
Material |
Nitrilo |
Longitud |
345 mm |
Color |
Negro;Verde |
Tamaño |
8 |
Categoría |
III |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Tolerancia, grosor del material (+/-) |
0.1 mm |
Estándar EN |
374388407 |
Espesor de material |
1.3 mm |
Peso del producto (por artículo) |
114.333 g |
ISO |
21420 |
Normas |
ISO 21420, EN 374, EN 388, EN 407 |
Catálogo General |
0899435808 |
Ficha Técnica |
59955463.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y120200219020000318167114ded4284 |