Guante de mecánico Uni-Top

Ref.: 0899400692
Ver todas las versiones

GUANTE-PROT-PVC-UNI-TOP-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Guante de uso universal con ajuste de gancho y bucle. Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat II SEGÚN EN ISO EN 21420:2020, EN 388:2016.

- Excelente rendimiento y agarre para trabajos en seco y húmedo

- Agradable tacto Confortable

- Nylon Galga 13 Sin costuras

- Máxima flexibilidad, elasticidad y ligereza

- Transpirable y antideslizante

- Puntos de protección para desgaste y rozaduras en los nudillos

- Recubierto hasta la muñeca contra químicos

- Máximo nivel de abrasión similar a guantes más pesados

- Material: Nylon/Espuma de PVC

- Color: Rojo/Negro

- Muñeca de gancho y bucle para un ajuste adecuado

- Ideal para trabajos con herramientas manuales y máquinas

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de PVC
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.333 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400692

Ficha Técnica

32410525.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000852731879b704daa