Guante protección motosierra

Ref.: 0899451610
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTEC-MOTOSIERRA-CLASE-2-T-10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-PROTEC-MOTOSIERRA-CLASE-2-T-10
Guante protección motosierra
Guantes de protección para uso de motosierra, con refuerzo protector especial en el reverso de la mano izquierda
  • Conforme a la norma EN 381-7, Clase 2 (para motosierras a 24m/s), forma A.
  • Interior de la mano y puntas de los dedos confeccionados enteramente en piel de vacuno
  • Reverso de la mano de robusto tejido de poliamida
  • Forro interior de poliéster suave.
  • Protección ancha para los nudillos
  • Puño de punto largo y ceñido

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Estándar EN

381-7388
Más Información

Peso del producto (por artículo)

186.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 381-7
Más Información

Catálogo General

0899451610

Ficha Técnica

98470852.pdf
Scroll to top