Para aplicaciones con requisitos moderados de seguridad anticorte y de resistencia a la abrasión en entornos de trabajo secos
Material del revestimiento |
Dyneema®/poliamida/vidrio |
Tamaño |
11 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
C |
Material del revestimiento |
Poliuretano |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161080000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Calibre |
13 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899400765 |
Ficha Técnica |
32410504.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019032202000005865678bb7c4585 |