Guante de seguridad anticorte W-130 nivel B

Ref.: 0899403411
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-B)-(W-130)T:11

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II
SEGÚN EN 420:2003, EN 388:2016
Guantes de protección contra el corte con gran agarre y flexibilidad para tareas que requieran un nivel medio de protección.
• Agarre excelente gracias a su revestimiento especial de espuma de nitrilo con superficie rugosa.
• Alta flexibilidad y buen agarre.
• Buena resistencia a la abrasión mecánica y buena protección contra el corte.
Aplicaciones:
Para trabajos con bajas exigencias en cuanto a protección contra el corte y cargas mecánicas, como por ejemplo: empaquetado, mantenimiento y procesamiento de
materiales afilados.

Compatible con pantalla táctil

Más Información

Material del revestimiento

Polietileno/elastano/poliamida/poliéster/fibra de vidrio
Más Información

Tamaño

11
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

B
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma nitrilo/poliuretano a base de agua
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.500 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

18
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018
Más Información

Catálogo General

0899403411

Ficha Técnica

32410503.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019042602000001161374a221498e