Material del revestimiento |
Dyneema®/poliamida/vidrio |
Tamaño |
8 |
Categoría |
II |
Resistencia de corte conforme a ISO 13997 |
C |
Vida útil desde la producción |
42 mes |
Material del revestimiento |
Poliuretano |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161080000 |
Peso del producto (por artículo) |
49.333 g |
Calibre |
13 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899400762 |
Ficha Técnica |
32410504.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12019032202000005865678bb7c4585 |