Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C

Ref.: 0899400764
Ver todas las versiones

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-200)T:10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANT-PROTEC-CORTE-(NIVEL-C)-(W-200)T:10
Guante de seguridad anticorte W-200 nivel C
Guante de seguridad anticorte muy cómodo y resistente con fibras Dyneema® y revestimiento de PU transpirable
  • Mantiene una excelente temperatura de la mano y garantiza una gran comodidad durante largos periodos de tiempo gracias a las fibras Dyneema®
  • Máxima comodidad gracias al revestimiento de PU transpirable
  • Alto grado de resistencia mecánica y a la abrasión
  • Buen ajuste y flexibilidad

Para aplicaciones con requisitos moderados de seguridad anticorte y de resistencia a la abrasión en entornos de trabajo secos

Material del revestimiento

Dyneema®/poliamida/vidrio
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

67.666 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400764

Ficha Técnica

32410504.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019032202000005865678bb7c4585
Scroll to top