Guante de montaje Economy

Ref.: 0899400618
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTEC-ESP-PU-ECO-T8

Descripción

GUANTE-PROTEC-ESP-PU-ECO-T8
Guante de montaje Economy
Guantes ligeros con revestimiento de PU negro transpirable

Tejido de punto fino fabricado con poliéster gris texturizado

Cómodo

Gracias al revestimiento de PU negro transpirable

Ajuste, flexibilidad y destreza excelentes

Resistente a la suciedad

Gracias al tejido gris del dorso y al revestimiento negro de PU


  • Trabajos ligeros de montaje y mecánicos

  • Clasificación y recogida de productos

  • Industria de la automoción y mantenimiento

  • Diseño interior y construcción en seco

Material del revestimiento

Poliéster
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Poliuretano
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.125 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899400618

Declaración de conformidad EN

Y12019032002000026870395bb7c4585
Scroll to top