Tejido de punto fino fabricado con poliéster gris texturizado
Cómodo
Gracias al revestimiento de PU negro transpirable
Ajuste, flexibilidad y destreza excelentes
Resistente a la suciedad
Gracias al tejido gris del dorso y al revestimiento negro de PU
Material del revestimiento |
Poliéster |
Tamaño |
11 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Poliuretano |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161080000 |
Peso del producto (por artículo) |
34.175 g |
Calibre |
15 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
0899400621 |
Declaración de conformidad EN |
Y12019032002000026870395bb7c4585 |