Guante de seguridad anticorte W-220 nivel C

Ref.: 0899403508
Ver todas las versiones

GUANTE-PROTEC-CORTE(W-220)-(LEVEL C)-T8

Descripción

GUANTE-PROTEC-CORTE(W-220)-(LEVEL C)-T8
Guante de seguridad anticorte W-220 nivel C
W-220 Nivel C
Guante de seguridad anticorte resistente con revestimiento de espuma de nitrilo especialmente para trabajos en entornos húmedos y con aceite
  • Revestimiento de espuma de nitrilo con inmersión de ¾
  • Buena resistencia a aceites, grasas y líquidos
  • Buen agarre
  • Buena resistencia a la abrasión mecánica y protección contra el corte

Para trabajos que implican requisitos de protección media contra los cortes y la tensión mecánica en entornos húmedos y con aceite, como los trabajos de mantenimiento, y el procesamiento y mecanizado de chapas metálicas, perfiles y piezas de bordes afilados.

Material del revestimiento

HDPE/fibra de vidrio/poliéster/elastano
Más Información

Tamaño

8
Más Información

Categoría

II
Más Información

Resistencia de corte conforme a ISO 13997

C
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899403508

Declaración de conformidad EN

Y120191008020000124731928cac48ad
Scroll to top