Guante de jersey de algodón

Ref.: 089940012
Ver todas las versiones

GUANTE PROTEC ALGODON-TALLA 12

Descripción

GUANTE PROTEC ALGODON-TALLA 12
Guante de jersey de algodón
Guante de algodón fino para trabajos de montaje ligeros o como guante interior
  • 100 % algodón blanqueado, con laterales
  • Diseño ligero
  • Cómodo y con un buen ajuste

  • Para esfuerzo mecánico ligero

  • Trabajos de instalación, expedición y eléctricos con riesgos mínimos

  • Protección del producto para evitar la contaminación en superficies sensibles

  • Construcción en seco

  • Como guante interior en combinación con guantes de protección contra químicos, calor y frío

Material

Algodón
Más Información

Tamaño

12
Más Información

Categoría

I
Más Información

Estándar EN

420
Más Información

Código del sistema armonizado

61169200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.500 g
Más Información

Normas

EN 420
Más Información

Catálogo General

089940012

Declaración de conformidad EN

Y12019041802000063733998a99b40b5

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top