Guantes protectores, Multifit Nitrile

Ref.: 0899405216
Ver todas las versiones

GUANTE-PROT-MULTIFIT-NITRILE-SZ6

Descripción

GUANTE-PROT-MULTIFIT-NITRILE-SZ6
Guantes protectores, Multifit Nitrile
Universal y robusto
  • Elevada resistencia al desgaste
  • Buena resistencia a muchos tipos de grasas y aceites en pequeñas cantidades
  • Revestimiento de espuma de nitrilo microporoso en la palma
  • Tejido con reverso de poliamida-elastán sin costuras
  • Muy buena compatibilidad con la piel a través de Oeko-Tex® Standard 100

  • Tareas de montaje, trabajo de taller y tareas de mecánico

  • Trabajos de embalaje y almacén

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida/elastano
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Tamaño

6
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de nitrilo
Más Información

Estándar EN

388:2016+A1:2018407:2020
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.800 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020
Más Información

Catálogo General

0899405216

Declaración de conformidad EN

Y120190613020000183741599b704daa