Jardinería, agricultura y silvicultura, madera, industria de la construcción y viaria, trabajos de construcción en metal, almacenamiento, logística y transporte
Acabado interior |
Sin forro |
Material |
Cuero de vaca granulado |
Color |
Natural |
Tamaño |
9 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
42 mes |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
42032910000 |
Peso del producto (por artículo) |
110.834 g |
Normas |
EN 388, EN 420 |
Catálogo General |
5350000409 |
Ficha Técnica |
32410533.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12018112902000030080815439f4489 |