Guante de protección

Ref.: 0899442109
Ver todas las versiones

GUANTE NITRILON MAX T9 EN388

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

Certificado Riesgos Intermedios. Según EN ISO 21420:2020, EN 388:2016. Ideal para manipular piezas aceitadas o sumergidas en líquidos no agresivos.

Características

- Fabricados en nylon gris

- Recubrimiento completo de Nitrilo gris hasta el puño

- Puño elástico, con código de color según talla

- Ergonomía máxima

- Sin costuras

- Amplio tallaje

- Cumple con todas las normas europeas



Ventajas

- Impermeable a líquidos en la zona con recubrimiento

- Buena resistencia química a hidrocarburos y disolventes

- Autoajustables

- Gran resistencia para manipular objetos

- Lavable en frío

- Tallas para casi todas las medidas



Beneficios

- Gran comodidad

- Larga duración

- Excelente agarre en seco

- Alta protección contra el contacto de líquidos sobre la mano

- Garantía de seguridad CE



Campos de aplicación

- Para la manipulación de materiales abrasivos con abundante presencia de líquidos, en sectores como: mantenimiento de automóviles y vehículos industriales, gasolineras, lavaderos, construcción, pintura industrial, metalurgias, procesamiento de metales, cerrajería (mesa de corte), industrias plásticas, servicios de limpieza, logística y almacén, mantenimiento industrial, vertederos, agricultura e industria en general

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

66 mes
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

532046235.pdf

Catálogo General

0899442109

Ficha Técnica

32410517.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120240916020000952300925c7e44bc