Guantes de montaje

Ref.: 0899403162
Ver todas las versiones

GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE NITRILO BLACK GRIP T:9
Guantes de montaje
Black grip
  • Guante de punto fino extremadamente resistente
  • Tela con base de nailon 100 % tejida en redondo, sin costuras y que no daña la piel (calibre 13)
  • Palmas recubiertas de espuma de nitrilo
  • Destreza excelente, particularmente cuando se manipulan piezas pequeñas, aceites y lubricantes
  • Puños elásticos

Para una tensión mecánica media durante tareas de instalación y de profesionales especializados. Para el uso en ámbitos que requieren un buen agarre en seco y una buena resistencia mecánica. Sector de la construcción, tareas de carrocería, metalurgia, procesamiento de plásticos, sector de automoción y de vehículos pesados, mantenimiento y aparatos domésticos.

Material del revestimiento

Nailon
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Nitrilo
Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.000 g
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899403162

Ficha Técnica

32410516.pdf
Scroll to top