Guante cloropreno interior flocado

Ref.: 0899430209

GUANTE-CLOROPRENO-INTERIOR-FLOCADO-T9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-CLOROPRENO-INTERIOR-FLOCADO-T9
Guante cloropreno interior flocado
Alta protección contra químicos con un amplio campo de aplicación. Su interior de algodón reduce la sanción de calor.

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 y EN ISO 374-5:2016

  • Guante de cloropreno negro, interior flocado. Longitud: 30cm. Grosor: 0,75mm.
  • Textura de algodón en el interior para absorber mejor el sudor.
  • Relieve antideslizante en la palma
  • Flocado para mejor confort de tacto agradable.


Industrias químicas, gasolineras, industrias mecánicas, tareas de mantenimiento general (grasa, hidrocarburos, aceites), etc.

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

573174979.pdf

577603175.pdf

Catálogo General

0899430209

Ficha Técnica

32410061.pdf

Ficha Técnica

32410547.pdf
Scroll to top