GUANTE-CLOROPRENO-INTERIOR-FLOCADO-T10 Guante cloropreno interior flocado Alta protección contra químicos con un amplio campo de aplicación. Su interior de algodón reduce la sanción de calor.
Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III
SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 y EN ISO 374-5:2016
Guante de cloropreno negro, interior flocado. Longitud: 30cm. Grosor: 0,75mm.
Textura de algodón en el interior para absorber mejor el sudor.
Relieve antideslizante en la palma
Flocado para mejor confort de tacto agradable.
Industrias químicas, gasolineras, industrias mecánicas, tareas de mantenimiento general (grasa, hidrocarburos, aceites), etc.
https://www.wurth.es/guante-neopreno-interior-flocado-t10452247GUANTE-CLOROPRENO-INTERIOR-FLOCADO-T10GUANTE-CLOROPRENO-INTERIOR-FLOCADO-T10<br>Guante cloropreno interior flocado<br>Alta protección contra químicos con un amplio campo de aplicación. Su interior de algodón reduce la sanción de calor.<br><p class="level1">Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III</p><p class="level1"></p><p class="level1">SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 y EN ISO 374-5:2016</p><P></P><ul><li>Guante de cloropreno negro, interior flocado. Longitud: 30cm. Grosor: 0,75mm.</li><li>Textura de algodón en el interior para absorber mejor el sudor.</li><li>Relieve antideslizante en la palma</li><li>Flocado para mejor confort de tacto agradable.</li></ul><P></P><br><P>Industrias químicas, gasolineras, industrias mecánicas, tareas de mantenimiento general (grasa, hidrocarburos, aceites), etc.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/264721720.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/264721720.jpg/Soldadura/Soldadura/Adaptadores y válvulas/Soldadura/Adaptadores y válvulas/Adaptadores y Válvulas2024-02-16T19:38:52+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!