Nuestros productos con el sello Oekotex Standard 100 son de bajas emisiones. El sello tiene como objetivo reducir los contaminantes en los productos. Los textiles que llevan esta etiqueta han sido sometidos a pruebas para detectar contaminantes, de modo que el producto no suponga un riesgo para la salud.
Material del revestimiento |
Poliamida/elastano |
Sostenibilidad |
Bajas emisiones-baja contaminación |
Tamaño |
9 |
Categoría |
II |
Vida útil desde la producción |
42 mes |
Material del revestimiento |
Espuma de nitrilo |
Estándar EN |
388:2016+A1:2018407:2020 |
Código del sistema armonizado |
61161020000 |
Peso del producto (por artículo) |
52.000 g |
ISO |
21420 |
Calibre |
15 |
Normas |
ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Catálogo General |
0899405219 |
Declaración de conformidad EN |
Y120190613020000183741599b704daa |