SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006
Uso universal en condiciones de frío. Excelente agarre en seco y mojado. Buena resistencia al corte y máxima a la rotura.
Tejido poliéster 100% galga 15. Sin costuras, con forro interior de vulrizo para mantener las manos estables en ambientes fríos de 0ºC.
Primera capa de recubrimiento de látex hasta el puño para asegurar la estanqueidad.
Segunda capa adicional en palma y dedos de espuma de látex para un excelente agarre tanto en seco como en mojado.
Máxima resistencia a la rotura, con buena resistencia al corte. Media resistencia al desgaste y a la perforación.
Podemos coger objetos calientes de hasta 250 ºC durante cortos periodos de tiempo.
Certificados para el contacto con alimentos.
Ideal para trabajos en exterior con temperaturas de 0 ºC en sectores como: construcción y albañilería, trabajos agrícolas: recolección, tratamientos, siembra y poda, jardinería, montaje industrial, manipulación de congelados, mantenimiento en exterior en general e industria alimentaria.
https://www.wurth.es/guante-latex-thermo-impermeable-t-7-6452120GUANTE-LATEX-THERMO-IMPERMEABLE-T:7GUANTE-LATEX-THERMO-IMPERMEABLE-T:7<br>Guante látex impermeable <br>THERMO<br><p class="level1">Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II</p><p class="level1">SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006</p><p class="level1">Uso universal en condiciones de frío. Excelente agarre en seco y mojado. Buena resistencia al corte y máxima a la rotura.</p><P></P><ul><li>Tejido poliéster 100% galga 15. Sin costuras, con forro interior de vulrizo para mantener las manos estables en ambientes fríos de 0ºC.</li><li>Primera capa de recubrimiento de látex hasta el puño para asegurar la estanqueidad.</li><li>Segunda capa adicional en palma y dedos de espuma de látex para un excelente agarre tanto en seco como en mojado.</li><li>Máxima resistencia a la rotura, con buena resistencia al corte. Media resistencia al desgaste y a la perforación.</li><li>Podemos coger objetos calientes de hasta 250 ºC durante cortos periodos de tiempo.</li><li>Certificados para el contacto con alimentos.</li></ul><P></P><br><P>Ideal para trabajos en exterior con temperaturas de 0 ºC en sectores como: construcción y albañilería, trabajos agrícolas: recolección, tratamientos, siembra y poda, jardinería, montaje industrial, manipulación de congelados, mantenimiento en exterior en general e industria alimentaria.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/535958183.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/535958183.jpg/Compras especiales/Compras especiales/Soldadura/Compras especiales/Soldadura/Precios Exclusivos Construcción 2024-02-16T19:38:49+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!