Guantes de protección E-100

Ref.: 0899401207
Ver todas las versiones

GUANTE LATEX E-100 (NIVEL B) T:7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE LATEX E-100 (NIVEL B) T:7
Guantes de protección E-100
Guantes universales y sostenibles fabricados de forma respetuosa con el medio ambiente, logrando el equilibrio entre las cuestiones ecológicas y las excelentes propiedades de protección e idoneidad para una amplia gama de aplicaciones

Revestimiento de látex natural robusto y resistente a la abrasión con un buen agarre en seco y en húmedo

Propiedades favorables de protección térmica y contra cortes

  • Protección a corto plazo contra el calor de contacto de hasta 250 °C
  • Protección contra cortes de clase B

Producción sostenible y que ahorra recursos

Tejido de base sostenible gracias al uso de materiales reciclados

Embalaje 100 % libre de plástico y respetuoso con el medio ambiente


Adecuados para jardinería y paisajismo, entre otras aplicaciones, uso universal para actividades mecánicas, de montaje y otras actividades comerciales, tareas poco exigentes en cuanto a la protección contra cortes, como tareas de embalaje, mantenimiento, reparaciones, trabajo con objetos calientes

Material del revestimiento

Poliéster/algodón
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Material del revestimiento

Caucho natural con acabado arrugado
Más Información

Estándar EN

388407
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Calibre

13
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 388, EN 407
Más Información

Catálogo General

0899401207

Ficha Técnica

139612896.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120210310020000855399919e934ab5
Scroll to top