Guante largo de PARA-ARAMIDA 350°C

Ref.: 0899452120
Ver todas las versiones

GUANTE-LARGO-PARA-ARAMIDA-350-ºC-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-LARGO-PARA-ARAMIDA-350-ºC-T10
Guante largo de PARA-ARAMIDA 350°C
  • Guante de para-aramida y algodón para manipulado de piezas calientes superiores a 300ºC.
  • Manipulado de piezas sometidas a tratamientos térmicos o soldadura.
  • Ideal para la industria del vidrio y la cerámica.
  • Reparación y mantenimiento en bocas de hornos, industria metalúrgica y fundiciones.
  • Longitud total: 35 y 36cm respectivamente.

Certificado Riesgos Complejos EPI Cat. III

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Material

Kevlar®
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Estándar EN

388407420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

250.000 g
Más Información

Normas

EN 388, EN 407, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

573172566.pdf

Declaración de conformidad CE

573172567.pdf

Catálogo General

0899452120

Ficha Técnica

32410543.pdf
Scroll to top