Guante interior Meta-Aramida

Ref.: 0899496303
Ver todas las versiones

GUANTE-INTERIOR-META-ARAMIDA-100ºC-T10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-INTERIOR-META-ARAMIDA-100ºC-T10
Guante interior Meta-Aramida
  • Guante de protección térmica.
  • Confortable ante el sudor.
  • Ignífugo con resistencia a la llama.
  • Protege de quemaduras por cargas.
  • Meta-aramida de galga 13.

Certificado Riesgos Intermedios EPI Cat. II

SEGÚN EN ISO 21420:2020, EN388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Material

Kevlar®
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Declaración de conformidad CE

573167446.pdf

Declaración de conformidad CE

573167452.pdf

Catálogo General

0899496303

Ficha Técnica

32410543.pdf
Scroll to top