Repelente a líquidos y transpirable.
Revestimiento de superficie completo, hecho de espuma de látex natural muy flexible y transpirable
Excelente agarre en húmedo y en seco
También presenta una superficie de microestructura particularmente resistente al deslizamiento en la palma de la mano.
Ajuste óptimo y máxima sensibilidad táctil
Fácil y rápido de poner y quitar
Puño con ancho cómodo
Máxima comodidad
Tejido con base de poliamida/elastano sin costuras y tejida en redondo combinada con un revestimiento transpirable
Material del revestimiento |
Poliamida/elastano |
Tamaño |
10 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Espuma de látex |
Estándar EN |
388407420 |
Peso del producto (por artículo) |
99.333 g |
Calibre |
15 |
Normas |
EN 388, EN 407, EN 420 |
Declaración de conformidad CE |
576453012.pdf |
Catálogo General |
0899405510 |
Ficha Técnica |
32410515.pdf |
Declaración de conformidad EN |
Y12019032502000067919620bb7c4585 |