Guante de protección MultiFit Dry

Ref.: 0899405507
Ver todas las versiones

GUANTE-IMPERMABLE-LATEX-MULTIFIT-DRY-T7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTE-IMPERMABLE-LATEX-MULTIFIT-DRY-T7
Guante de protección MultiFit Dry
Guante repelente a líquidos totalmente inmerso, especialmente adecuado para entornos de trabajo húmedos

Repelente a líquidos y transpirable.

Revestimiento de superficie completo, hecho de espuma de látex natural muy flexible y transpirable

Excelente agarre en húmedo y en seco

También presenta una superficie de microestructura particularmente resistente al deslizamiento en la palma de la mano.

Ajuste óptimo y máxima sensibilidad táctil

Fácil y rápido de poner y quitar

Puño con ancho cómodo

Máxima comodidad

Tejido con base de poliamida/elastano sin costuras y tejida en redondo combinada con un revestimiento transpirable


  • Actividades en entornos de trabajo húmedos

  • Tareas de montaje, trabajo de taller y tareas de mecánico

  • Trabajos de reparación y mantenimiento

Material del revestimiento

Poliamida/elastano
Más Información

Tamaño

7
Más Información

Categoría

II
Más Información

Vida útil desde la producción

42 mes
Más Información

Material del revestimiento

Espuma de látex
Más Información

Estándar EN

388407420
Más Información

Peso del producto (por artículo)

85.666 g
Más Información

Calibre

15
Más Información

Normas

EN 388, EN 407, EN 420
Más Información

Declaración de conformidad CE

576453012.pdf

Catálogo General

0899405507

Ficha Técnica

32410515.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019032502000067919620bb7c4585
Scroll to top